Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTECTA 1340187 Stötdämpande nyckelband 2 ben 310lb | AH9NMC 40MC88

PROTECTA 1340187 Stötdämpande remsnäppning 2 ben 310lb

Finns i lager
Artikel: AH9NMC Modell: 1340187Korsreferens: 40MC88
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
3 796 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStötdämpande snodd
Förankringskrok Portöppning3 / 4 "
FärgSvart
Förlängd falllängd6 ft.
HårdvarumaterialZinkpläterat stål
Sele Krok Grindöppning3 / 4 "
LinjematerialKevlar (R)
Låsning av förankringsanslutning Kroktypsnap
Låsbältesanslutning Kroktypsnap
Antal ben2
Rembredd1"
Draghållfasthet7500 lb.
Visuell belastningsindikatorJa
Viktkapacitet310 lb.
Arbetslängd6 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)23.11
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellDraghållfasthetFörankringskrok PortöppningFärgHårdvarumaterialLinjematerialLåsning av förankringsanslutning KroktypAntal benRembreddPris
PROTECTA 1341001 Nyckelband 1 ben nylon röd | AC3NTM 2UZW1 13410017500 lb.3 / 4 "RedLegerat stålNylonsnap11"926SEK
PROTECTA 1340180 Nyckelband 2 ben polyester röd | AF2ZMV 6ZLN2 13401807500 lb.2.25 "RedLegerat stålpolyester(2) Armeringsjärn21"1 844 kr
PROTECTA 1342001 Nyckelband 2-ben polyester röd | AF2ZMW 6ZLN3 13420017500 lb.3 / 4 "RedLegerat stålpolyestersnap21"1 298 kr
PROTECTA 1340141 Nyckelband 2 ben polyester röd | AF2ZMY 6ZLN5 13401416600 lb.3 / 4 "RedLegerat stålpolyestersnap21 15 / 16 "2 112 kr
PROTECTA 1340161 Nyckelband 2-ben polyester röd | AF2ZMZ 6ZLN6 13401616600 lb.2.25 "RedLegerat stålpolyester(2) Armeringsjärn21 15 / 16 "2 359 kr
PROTECTA 1340129 Stötdämpande snodd Snäpp 310 pund | AH9NLL 40MC70 13401297500 lb.3 / 4 "SvartZinkpläterat stålKevlar (R)snap11"2 779 kr
PROTECTA 1340128 Stötdämpande snoddarmar 310 pund | AH9NMG 40MC93 13401287500 lb.2.25 "SvartZinkpläterat stålKevlar (R)Rebar11"3 074 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTECTA 1340187 Stötdämpande remsnäppning 2 ben 310lb
3 796 kr /enhet