Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1053M Skiftnyckel 10 x 11 mm 8 tum längd | AD7YJF 4HD96

PROTO J1053M Lådskiftnyckel 10 x 11 mm 8 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD7YJF Modell: J1053MKorsreferens: 4HD96
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
304SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
FinishFull polsk
Huvudstorlek10 x 11mm
MaterialStål
Antal poäng12
Kompensera7-1 / 2 grader
Total längd8"
SAE eller metriskmetrisk
Storlek10 x 11 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishKompenseraTotal längdSAE eller metriskStorlekPris
PROTO J1155 Låsnyckel 1-1 / 4 x 1-5 / 16 tum 8-3 / 8 L | AA8WXJ 1AML0 J1155satin15 grader19.25SAE1-1/4 x 1-5/16968SEK
PROTO J1160 Låsnyckel 1-1 / 4 x 1-3 / 8 8-3 / 8 L | AA8WXK 1AML1 J1160satin15 grader20.25SAE1-1/4 x 1-3/81 128 kr
PROTO J1162 Låsnyckel 1-7 / 16 x 1-1 / 2 tum 8-3 / 8 L | AA8WXL 1AML3 J1162satin15 grader22.25SAE1-7/16 x 1-1/21 408 kr
PROTO J1120 Skiftnyckel 5/16 x 3/8 tum 4-1 / 4 L | AA8WXY 1AMM7 J1120satin15 grader4.25 "SAE5/16 x 3/8 "250SEK
PROTO J1122 Låsnyckel 3/8 x 7/16 tum 4-5 / 8 L | AA8WXZ 1AMM8 J1122satin15 grader4.625 "SAE3/8 x 7/16 "297SEK
PROTO J1126 Skiftnyckel 1/2 x 9/16 tum 5-3 / 8 L | AA8WYA 1AMN0 J1126satin15 grader5.375 "SAE1/2 x 9/16 "285SEK
PROTO J1131 Skiftnyckel 5/8 x 3/4 tum 6-1 / 8 tum Längd | AA8WYB 1AMN3 J1131satin15 grader6.125 "SAE5/8 x 3/4 "379SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1053M Lådskiftnyckel 10 x 11 mm 8 tums längd
304SEK /enhet