Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1079M-TT Offset Double Box Skiftnyckel Metrisk 30mm x 32mm | AG4LMP 34GP92

PROTO J1079M-TT Offset dubbellådsnyckel Metrisk 30mm x 32mm

Finns i lager
Artikel: AG4LMP Modell: J1079M-TTKorsreferens: 34GP92
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
1 091 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOffset dubbel låsnyckel
FinishFull polsk
Huvudstorlek30 x 32mm
MaterialHöglegeringsstål
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd17 13 / 64 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek30 32 mm x mm
Tether kapabelKoppling klar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)44.7
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO J1061M-TT Offset Double Box Skiftnyckel Metrisk 14mm x 15mm | AG4LMJ 34GP86 J1061M-TT9 45 / 64 "14 15 mm x mm518SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1079M-TT Offset dubbellådsnyckel Metrisk 30mm x 32mm
1 091 kr /enhet