Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1191M-A-TT Spärrnyckel 7mm x 8mm 6 punkter | AG4LLC 34GP57

PROTO J1191M-A-TT Spärrboxnyckel 7 mm x 8 mm 6 punkter

Finns i lager
Artikel: AG4LLC Modell: J1191M-A-TTKorsreferens: 34GP57
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
527SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek7 x 8mm
MaterialHöglegeringsstål
Min. Arc Swing20 grader
Antal kuggar18
Antal poäng6
Kompensera0 grader
Total längd4.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskmetrisk
Storlek7 8 mm x mm
Tether kapabelKoppling klar
SkiftnyckelstilDubbelboxänd, vändbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8204110030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1191M-A-TT Spärrboxnyckel 7 mm x 8 mm 6 punkter
527SEK /enhet