Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1192T-A-TT Spärrnyckel 3/8 tum x 7 / 16in 12 punkter | AG4LLJ 34GP63

PROTO J1192T-A-TT Spärrlåda skiftnyckel 3/8 tum x 7/16 tum 12 punkter

Finns i lager
Artikel: AG4LLJ Modell: J1192T-A-TTKorsreferens: 34GP63
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
523SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek3/8 x 7/16 "
MaterialHöglegeringsstål
Min. Arc Swing20 grader
Antal kuggar18
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd5.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Storlek3/8 x 7/16 "
Tether kapabelKoppling klar
SkiftnyckelstilDubbelboxänd, vändbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellAntal poängKompenseraTotal längdStorlekPris
PROTO J1181-A-TT Skiftnyckel 1/4 tum x 5/16 tum 6 poäng | AG4LKP 34GP45 J1181-A-TT625 grader4.25 "1/4 x 5/16 "559SEK
PROTO J1194-A-TT Spärrnyckel 5/8 tum x 11 / 16in 12 punkter | AG4LLL 34GP65 J1194-A-TT120 grader8.125 "5/8 x 11/16 "561SEK
PROTO J1195-A-TT Spärrnyckel 3/4 tum x 7/8 tum. 12 poäng | AG4LLM 34GP66 J1195-A-TT120 grader9.25 "3/4 x 7/8 "701SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1192T-A-TT Spärrlåda skiftnyckel 3/8 tum x 7/16 tum 12 punkter
523SEK /enhet