Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1196M Spärrnyckel 16 x 18 mm Spline | AA8XFG 1ANC9

PROTO J1196M Ratcheting Box-nyckel 16 x 18 mm Spline

Finns i lager
Artikel: AA8XFG Modell: J1196MKorsreferens: 1ANC9
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
401SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek20 x 18mm
MaterialStål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd8"
ReverseringJa
SAE eller metriskmetrisk
Storlek16 x 18 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilSpline, dubbel ände

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO J1197M Spärrnyckel 19 x 21 mm Spline | AA8XFK 1ANF0 J1197M9"19 x 21 mm458SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1196M Ratcheting Box-nyckel 16 x 18 mm Spline
401SEK /enhet