Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1224ASD-TT Fast kopplingsnyckel 3/4 tum Sae 12-punkt | AF8AHT 24AJ78

PROTO J1224ASD-TT tjudrad kombinationsnyckel 3/4 tum Sae 12 punkt

Finns i lager
Artikel: AF8AHT Modell: J1224ASD-TTKorsreferens: 24AJ78
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
729SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast bunden skiftnyckel
Finishsatin
Huvudvinkel15 grader
MaterialLegerat stål
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd11 "
SAE eller metriskSAE
Storlek3 / 4 "
Tether kapabelKoppling klar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.261
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdSAE eller metriskStorlekPris
PROTO J1208MA-TT Fast kopplingsnyckel 12 punkter 8mm | AB7UGB 24AJ88 J1208MA-TTStål5 13 / 32 "metrisk8550SEK
PROTO J1230MASD-TT Fast kopplingsnyckel 12 punkter 30 mm | AB7UGC 24AK01 J1230MASD-TTStål15 55 / 64 "metrisk30mm1 210 kr
PROTO J1210A-TT kopplad skiftnyckel 5/16 tum Sae 12-punkt | AF8AHK 24AJ71 J1210A-TTLegerat stål5.375 "SAE5 / 16 "555SEK
PROTO J1212ASD-TT kopplad skiftnyckel 3/8 tum Sae 12-punkt | AF8AHL 24AJ72 J1212ASD-TTLegerat stål6"SAE3 / 8 "548SEK
PROTO J1214ASD-TT Länknyckel 7/16 tum Sae 12-punkt | AF8AHM 24AJ73 J1214ASD-TTLegerat stål7"SAE7 / 16 "599SEK
PROTO J1216ASD-TT Fast kopplingsnyckel 1/2 tum Sae 12-punkts | AF8AHN 24AJ74 J1216ASD-TTLegerat stål8"SAE1 / 2 "607SEK
PROTO J1218ASD-TT Länknyckel 9/16 tum Sae 12-punkt | AF8AHP 24AJ75 J1218ASD-TTLegerat stål8.875 "SAE9 / 16 "677SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1224ASD-TT tjudrad kombinationsnyckel 3/4 tum Sae 12 punkt
729SEK /enhet