Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J2 stans och mejseluppsättning med påse 12 st | AD2KNX 3R074

PROTO J2 Punch Och Mejsel Set Med Påse 12 St

Finns i lager
Artikel: AD2KNX Modell: J2Korsreferens: 3R074
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
1 470 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStans och mejseluppsättning
MaterialStål
Antal bitar12
Storlekar ingårCenter Punch-3/8 ", Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 3/16", Startpunch-1/16, 1/8, 3/16 ", Cape Meisel-5/16", Diamond Punktmejsel-3/16 ", kallmejsel-5/16, 7/16, 1/2"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Punch Piece Design (1-Piece Design)
    • 3R074 är en föreslagen ersättning av 24N067

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårPris
PROTO J3 stans och mejsel med påse 5 st | AD2KNY 3R077 J3-Härdat stål5Center Punch-3/8 ", Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", Starting Punch-1/8 ", Cold Meisel-5/8"605SEK
PROTO J2S2 stans- och mejselsats, 1-delad design, S2 härdat verktygsstål - 12 st | AE8KDT 6DJY8 J2S24 7/8 "till 6"S2 stål12S2 Center Punch-3/8 ", S2 Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 3/16", S2 Start Punch-1/16, 1/8, 3/16 ", S2 Cape Meisel-7 / 32 ", S2 Diamond Point Mejsel-3/16", S2 kallmejsel-5/16, 7/16, 1/2 "1 605 kr
PROTO J3S2 stans och mejsel 3 / 8-5 / 8 tum 5 st | AE8KDU 6DJY9 J3S24 7/8 "till 6 3/4"S2 stål5S2 Center Punch-3/8 ", S2 Drive-Pin Punch-1/8, 3/16", S2 Start Punch-1/8 ", S2 Cold Meisel-5/8"666SEK
PROTO J46S2 Stans / mejsel Set S2 3/32 Till 1-3 / 16 26 st | AE8KEB 6DJZ7 J46S24 7/8 "till 10"S2 stål26S2 Drive Pin Punch-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 Start Punch-3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 Cold Meisel-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-3 / 16", S2 Drift Punch- 1/8, 3/16, 1/4 ", S2 Center Punch-3/8, 1/2", S2 Prick Punch-5/16 "4 443 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J2 Punch Och Mejsel Set Med Påse 12 St
1 470 kr /enhet