Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J225G Solid fogtång 6-5 / 16 tum 1-5 / 8-tums käft | AD2KTM 3R209

PROTO J225G solid ledtång 6-5/16 tum 1-5/8 tum käke

Finns i lager
Artikel: AD2KTM Modell: J225GKorsreferens: 3R209
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
494SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMassiva fogtänger
Kapkapacitet / materialInte specificerad
Hantera färgRed
Hantera typdoppade
Käkböjning78 grader
Käftlängd3 / 8 "
Käftbredd3 / 4 "
MaterialStål
Max. Käftöppning1.187 "
Ingen parkeringNej
Total längd6 5 / 16 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd3 / 8 "
SpänningsvärdeIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpetsbreddKapkapacitet / materialKäftlängdSpänningsvärdeKäftbreddMaterialMax. KäftöppningTotal längdPris
PROTO J2856RNMP Mini runda tänger 4-1 / 2 tum 3/8 tum käft | AA2FZV 10G671 J2856RNMP1"7 / 16 "3 / 8 "Inte betygsatt7 / 16 "Induktionshärdad3 / 4 "4.5 "623SEK
PROTO J227G Duckbill Tång | AD2KTP 3R213 J227G7 / 16 "Inte specificerad7 / 16 "Inte betygsatt17 / 32 "Värmebehandlat legeringsstål2"7 25 / 32 "426SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J225G solid ledtång 6-5/16 tum 1-5/8 tum käke
494SEK /enhet