PARKER Mässing 3-vägs minikulventil, komp. x Komp. x Komp.


Filter
Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstil: 3-Way , Kopplingstyp: Komp. x Komp. x Komp. , Handtagsmaterial: Nylon , Typ av handtag: Wedge , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: PFA , Stammaterial: ASTM A276 Typ 316 , Stamtyp: 12 "x 51" , Temp. Räckvidd: -65 grader. till 300 grader. F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellMax. TryckHamnRörstorlekPris (ex moms)
A
2A-MB2XPFA-BP
2500 psi WOGfull1 / 8 "2 449 SEK
A
4A-MB4XPFA-BP
2500 psi WOGfull1 / 4 "2 153 SEK
A
2Z-MB2XPFA-BP
2500 psi WOGfull1 / 8 "2 324 SEK
A
4Z-MB4XPFA-BP
2500 psi WOGfull1 / 4 "2 442 SEK
A
6A-MB6XPFA-BP
3000 psi WOGStandard3 / 8 "3 945 SEK
A
6Z-MB6XPFA-BP
3000 psi WOGfull3 / 8 "3 469 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?