Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J2372 Telescoping Spegel | AD2LAB 3R561

PROTO J2372 Spegelteleskop

Finns i lager
Artikel: AD2LAB Modell: J2372Korsreferens: 3R561
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
230SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelinspektion Mirror
Hantera typVinyl
Längd10 "till 14"
Spegelstorlek (in.)2-1/4
FormaCirkulär
Vridbar typHelvinkelskruv
Typteleskop

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7009921000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLängdFormaTypPris
PROTO J2371 Oval inspektionsspegel | AD2LAA 3R560 J2371inspektion Mirror8.75 "OvalBestämd längd166SEK
PROTO J2373 rektangulär teleskopisk inspektionsspegel, stålskaft, vinylhandtag | AD2LAC 3R562 J2373inspektion Mirror11 1/4 "till 15 1/2"Rektangulärteleskop228SEK
PROTO J2374XL Inspektionsspegel, Teleskopisk, 1 Styck, 1-1/4 Spegelstorlek, Rund, Stål | CT8EQF 49XH67 J2374XLinspektion Mirror---439SEK
PROTO J2383XL Inspektionsspegel, Teleskoperande, 1 Styck, 1-1/4 Spegelstorlek, Rund, Stål, 27-1/4 | CT8EQG 49XH77 J2383XLinspektion Mirror---248SEK
PROTO J2372XL Inspektionsspegel, Teleskopisk, 1 Styck, 2-1/4 Spegelstorlek, Rund, Stål, 36-3/8 | CT8EQH 49XH63 J2372XLinspektion Mirror---424SEK
PROTO J2373XL Inspektionsspegel, Teleskopisk, 1 stycken, 2-9/16 x 3-3/4 Spegelstorlek, rektangulär | CT8EQJ 49XH65 J2373XLinspektion Mirror---704SEK
PROTO J2382XL Inspektionsspegel, Teleskopisk, 1 Styck, 3-1/4 Spegelstorlek, Rund, Stål, 29-1/2 | CT8EQK 49XH75 J2382XLinspektion Mirror---526SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J2372 Spegelteleskop
230SEK /enhet