ALTRONIX Panikkontrollenheter / nätaggregat


Filter
Batterier krävs: Nej , Avsluta: Grey , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Inspänning: 115 VAC , Material: Stål , Antal utgångar: 24 VDC , Utström: 16A Inrush 1A Kontinuerlig , Underkategori: Strömförsörjning / laddare , Typ: Panic Device Controller , Utspänning: 24 VDC
StilModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)ArtikelPris (ex moms)
A
STRIKEIT1
3.2513.5013.00Strömförsörjning Panic Device Controller 2 Door8 125 SEK
B
STRIKEIT2
3.508.507.50Strömförsörjning Panic Device Controller 1 Door4 546 SEK

Panikkontrollenheter / nätaggregat

Altronix Strikeit panikenhetskontroller driver upp till två panikhårdvaruenheter på 24VDC samtidigt, samt hanterar kravet på högström, överspänningshårdvara och låsenheter. De har stålkonstruktion för att motstå korrosion och har okopplade hjälpspänningsutgångar för att driva knappsatser, kortläsare, REX PIR, reläer och elektroniska timers. Vidare är dessa kontroller utrustade med LED-status, visuella indikatorer för att övervaka växelström, FACP (brandlarmscentraler) status och för övervakning av ledningsspärr. De kommer med inbyggda laddare och förseglade batterier av blysyra- eller geltyp. De kan automatiskt växla över till standby-batterier i upp till 30 minuter vid AC-fel. Märkets Strikeit1 Panic Device Controller inkluderar efterföljarreläer för varje utgång för att trigga externa reläer och kan styra automatiska dörröppnare som är låsta eller olåsta under arbetsdagarna. Dessutom har de konfigurerbara FACP-gränssnitt för att antingen ge eller ta bort ström till låsutgångarna när de aktiveras och intelligenslogiken säkerställer skydd mot oavsiktlig kortslutning av låsutgångar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?