Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J2573 sockelstång med 16 klämmor 3/8 enhet 17 tum längd | AD2LAG 3R629

PROTO J2573 Socket Bar med 16 clips 3/8 Drive 17 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD2LAG Modell: J2573Korsreferens: 3R629
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
66SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket Bar
Drivstorlek3 / 8 "
Antal bitar17
Total längd17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)50.29
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekArtikelAntal bitarTotal längdPris
PROTO J2570 hylsstång med 10 klämmor 1/4 enhet 9 tum längd | AD2LAE 3R626 J25701 / 4 "Socket Bar119"37SEK
PROTO J2571 hylsstång med 16 klämmor 1/4 enhet 17 tum längd | AD2LAF 3R627 J25711 / 4 "Socket Bar1717 "62SEK
PROTO J2575 hylsstång med 16 klämmor 1/2 enhet 17 tum längd | AD2LAH 3R631 J25751 / 2 "Uttagssats1717 "66SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J2573 Socket Bar med 16 clips 3/8 Drive 17 tums längd
66SEK /enhet