Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J266XL Låsning C-klämma 11 1/4 tum | AD7FJX 4EAA1

PROTO J266XL Låsande C-klämma 11 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AD7FJX Modell: J266XLKorsreferens: 4EAA1

Få det Maj 7, Tisdag
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
542SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsning C-klämma
Kapacitet3-15 / 16 "
FinishSvart metall
KäftypDjup
Käftbredd15 / 32 "
LåsmekanismSläpp spaken
MaterialHärdat kolstål
Tånglängd11-1 / 4 "
SkruvmekanismJusterar klämtrycket
Storlek11.25 "
Halsdjup3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.882
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDES

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J266XL Låsande C-klämma 11 1/4 In
542SEK /enhet