Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J286LNXL Låstång Lång näsa 6 tum | AD7FJY 4EAA2

PROTO J286LNXL Låstång Lång Nos 6 In

Finns i lager
Artikel: AD7FJY Modell: J286LNXLKorsreferens: 4EAA2
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
515SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåstång
ByggVärmebehandlat legeringsstål
FinishSvart epoxi
HandleMikrolegerat stål
Hantera typVanligt grepp
Käftkapacitet2.187 "
Käftlängd2"
Käftutlösare1-hand
Käftjocklek5 / 16 "
KäftypLång näsa
Käftbredd1 / 4 "
Längd6"
MaterialLegerat stål
Antal bitar1
SkruvmekanismLåsning Justering
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TypLång näsa
AvbitartångNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8204120000
URSPRUNGSLANDES

Produktvarianter

ProduktModellTypHantera typKäftkapacitetKäftlängdKäftypKäftbreddLängdMaterialPris
PROTO J282XL Spårgrepp 9-7 / 16 tum längd svart | AA2FZR 10G668 J282XL-Enkel2-23 / 64 "1 25 / 32 "Böjd1 / 2 "9.437 "Nickelkromstål755SEK
PROTO J289LNXL Låstång Lång näsa 9 tum | AD7FJZ 4EAA3 J289LNXLLång näsaVanligt grepp2.75 "2.5 "Lång näsa3 / 8 "9"Legerat stål616SEK
PROTO J290XL Låstång böjd 7 tum | AD7FKA 4EAA4 J290XLBöjd käkeVanligt grepp1.625 "1.187 "Böjd käke3 / 8 "7"Legerat stål404SEK
PROTO J292XL Låstång böjd 10 tum | AD7FKB 4EAA5 J292XLBöjd käkeVanligt grepp2.375 "1.5 "Böjd käke3 / 8 "10 "Legerat stål478SEK
PROTO J292WRXL Låstang med skärare böjd 10 tum | AD7FKC 4EAA6 J292WRXLBöjd käkeVanligt grepp2.375 "1.5 "Böjd käke1 / 2 "10 "Legerat stål387SEK
PROTO J293XL Låstång rak 10 tum | AD7FKD 4EAA7 J293XLRaktVanligt grepp2.375 "1 2 / 3 "Rak käke5 / 8 "10 "Legerat stål464SEK
PROTO J293WRXL Låstång med skärare böjd 5 tum | AD7FKE 4EAA8 J293WRXLBöjd käkeVanligt grepp1.187 "7 / 8 "Böjd käke3 / 8 "5"Legerat stål396SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J286LNXL Låstång Lång Nos 6 In
515SEK /enhet