Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J292WRXL Låstang med skärare böjd 10 tum | AD7FKC 4EAA6

PROTO J292WRXL Låstång Med Cutter Böjd 10in

Finns i lager
Artikel: AD7FKC Modell: J292WRXLKorsreferens: 4EAA6
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
387SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåstång
ByggVärmebehandlat legeringsstål
FinishSvart epoxi
HandleMikrolegerat stål
Hantera typVanligt grepp
Käftkapacitet2.375 "
Käftlängd1.5 "
Käftutlösare1-hand
Käftjocklek1 / 2 "
KäftypBöjd käke
Käftbredd1 / 2 "
Längd10 "
MaterialLegerat stål
Antal bitar1
SkruvmekanismLåsning Justering
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TypBöjd käke
AvbitartångJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6345
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8204120000
URSPRUNGSLANDES

Produktvarianter

ProduktModellTypHantera typKäftkapacitetKäftlängdKäftypKäftbreddLängdMaterialPris
PROTO J282XL Spårgrepp 9-7 / 16 tum längd svart | AA2FZR 10G668 J282XL-Enkel2-23 / 64 "1 25 / 32 "Böjd1 / 2 "9.437 "Nickelkromstål755SEK
PROTO J286LNXL Låstång Lång näsa 6 tum | AD7FJY 4EAA2 J286LNXLLång näsaVanligt grepp2.187 "2"Lång näsa1 / 4 "6"Legerat stål500SEK
PROTO J289LNXL Låstång Lång näsa 9 tum | AD7FJZ 4EAA3 J289LNXLLång näsaVanligt grepp2.75 "2.5 "Lång näsa3 / 8 "9"Legerat stål589SEK
PROTO J290XL Låstång böjd 7 tum | AD7FKA 4EAA4 J290XLBöjd käkeVanligt grepp1.625 "1.187 "Böjd käke3 / 8 "7"Legerat stål380SEK
PROTO J292XL Låstång böjd 10 tum | AD7FKB 4EAA5 J292XLBöjd käkeVanligt grepp2.375 "1.5 "Böjd käke3 / 8 "10 "Legerat stål431SEK
PROTO J293XL Låstång rak 10 tum | AD7FKD 4EAA7 J293XLRaktVanligt grepp2.375 "1 2 / 3 "Rak käke5 / 8 "10 "Legerat stål446SEK
PROTO J293WRXL Låstång med skärare böjd 5 tum | AD7FKE 4EAA8 J293WRXLBöjd käkeVanligt grepp1.187 "7 / 8 "Böjd käke3 / 8 "5"Legerat stål396SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J292WRXL Låstång Med Cutter Böjd 10in
387SEK /enhet