Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J293XL-TT Låstång Rak Käke 9-1 / 4 tum Längd | AF8ALJ 24AL21

PROTO J293XL-TT Låstång Rak käke 9-1/4 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AF8ALJ Modell: J293XL-TTKorsreferens: 24AL21
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
489SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTether Ready Locking Tänger
FinishSvart epoxi
Hantera typVanligt grepp
Käftkapacitet2.5 "
Käftlängd1 2 / 3 "
KäftutlösareFjäderbelastad frigöringsspak
KäftstilRak käke
Käftjocklek1 / 2 "
KäftypRak käke
Käftbredd5 / 8 "
Längd9.25 "
MaterialLegerat stål
SkruvmekanismSkruvbult med låsmutter
Tether kapabelKoppling klar
AvbitartångNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8205700090

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J293XL-TT Låstång Rak käke 9-1/4 tum Längd
489SEK /enhet