Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J299 Tether Ready Wire Stripper, Air-Pocket Isolated Cushion Grip | AD2KUQ 3R287

PROTO J299 Tether Ready Wire Stripper, Air-Pocket Isolated Cushion Grip

Finns i lager
Artikel: AD2KUQ Modell: J299Korsreferens: 3R287
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
435SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWire Stripper
JusterbarManuell
kabeltypSolid och strandad
Kapacitet22 till 10 AWG
FunktionerStrip / Crimp
Hantera materialStål med Plastisol
Hantera typKuddgrepp
IsoleradJa
Total längd8.5 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8203206060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kabelfärdig trådkrymper lämplig för kapning, krympning och avskalning av terminaler, bultar och elektriska ledningar i strömförsörjning, industriella maskiner och underhålls- och reparationsapplikationer
    • Nyckelringens fästpunkt ger enkel förvaring och luftfickaisolerade kuddgrepp eliminerar trötthet vid långvarig användning
    • Stålkonstruktion ger långvarig hållbarhet och tål tuff utomhus- och industrimiljö
    • Designad i enlighet med ASME-standarder

Produktvarianter

ProduktModellJusterbarKapacitetFunktionerHantera materialHantera typTotal längdPris
PROTO J296 Wire Stripper 30 To 22 Awg 6-1 / 16 In | AD2KUM 3R284 J296Automat30 till 22 AWGStrip / klippplastisolVårens återkomst6 1 / 16 "306SEK
PROTO J297 Wire Stripper 20 till 10 Awg 6 In | AD2KUN 3R285 J297Manuell20 till 10 AWGStrip / klippStål med PlastisolVårens återkomst6"320SEK
PROTO J298 Trådavdragare, isolerad, 22 till 10 AWG, 8-1/4 tums längd | AD2KUP 3R286 J298Manuell22 till 10 AWGStrip / klippStål med PlastisolKuddgrepp8.25 "468SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J299 Tether Ready Wire Stripper, Air-Pocket Isolated Cushion Grip
435SEK /enhet