Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J296 Wire Stripper 30 To 22 Awg 6-1 / 16 In | AD2KUM 3R284

PROTO J296 trådavdragare 30 till 22 Awg 6-1/16 tum

Finns i lager
Artikel: AD2KUM Modell: J296Korsreferens: 3R284
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
306SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWire Stripper
JusterbarAutomat
kabeltypSolid och strandad
Kapacitet30 till 22 AWG
FunktionerStrip / klipp
Hantera materialplastisol
Hantera typVårens återkomst
IsoleradJa
Total längd6 1 / 16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8203206060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellJusterbarKapacitetFunktionerHantera materialHantera typTotal längdPris
PROTO J297 Wire Stripper 20 till 10 Awg 6 In | AD2KUN 3R285 J297Manuell20 till 10 AWGStrip / klippStål med PlastisolVårens återkomst6"320SEK
PROTO J298 Trådavdragare, isolerad, 22 till 10 AWG, 8-1/4 tums längd | AD2KUP 3R286 J298Manuell22 till 10 AWGStrip / klippStål med PlastisolKuddgrepp8.25 "468SEK
PROTO J299 Tether Ready Wire Stripper, Air-Pocket Isolated Cushion Grip | AD2KUQ 3R287 J299Manuell22 till 10 AWGStrip / CrimpStål med PlastisolKuddgrepp8.5 "435SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J296 trådavdragare 30 till 22 Awg 6-1/16 tum
306SEK /enhet