GAST 1 steg, tankmonterad, oljelös, horisontell elektrisk luftkompressor


Filter
Kontroll: Automatisk start / stopp , Hölje: Nej , Avsluta: Grå färg , Hz: 60 , Motortyp: Öppna Dripproof , Antal steg: 1 , Fas: 1
StilModellSpänningAmpsHPMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddTankstorlekPris (ex moms)
A
3HBB-69T-M300AX
1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.21 982 SEK
B
2LAF-246T-M200EX
115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.32 151 SEK
C
5HCD-100TA-M550NGX
115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.29 041 SEK
D
7HDD-70TA-M750X
23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.57 053 SEK

1 steg, tankmonterad, oljelös, horisontell elektrisk luftkompressor

De enstegs elektriska luftkompressorerna från Gast är lämpliga för användning med pneumatiska verktyg som luftspikare och spärrnycklar, samt för spraymålning, granitering och rengöring. Dessa tankmonterade Gast-luftkompressorer består av en ASME-kodad cylinder (eller tank) med manuell dränering, en fältjusterbar tryckbrytare, en elektrisk droppsäker motor, en trycksäkerhetsventil, en tryckmätare, en avstängningsventil och en backventil. De kan släppa ut luft med ett maximalt tryck på 100 psi och fungera vid både 115 och 230 volt strömförsörjning. Dessa Gast kompressorer levereras med cylindrar med 2, 12, 20 eller 30 liter kapacitet och finns i olika hk-betyg.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?