Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J298 Trådavdragare, isolerad, 22 till 10 AWG, 8-1/4 tums längd | AD2KUP 3R286

PROTO J298 trådavdragare, isolerad, 22 till 10 AWG, 8-1/4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD2KUP Modell: J298Korsreferens: 3R286
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
468SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWire Stripper
JusterbarManuell
kabeltypSolid och strandad
Kapacitet22 till 10 AWG
FunktionerStrip / klipp
Hantera materialStål med Plastisol
Hantera typKuddgrepp
IsoleradJa
Total längd8.25 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8203206060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Utformad för att ta bort isoleringen runt en tråd för att skarva ihop lösa ledningar och ansluta dem till terminalerna
    • Har en böjd fräs för längre längd för att klippa tunga trådar med mindre ansträngning
    • Tångnos utformad för att böja, dra och gripa ledningar
    • Slitsar koppartrådar och skruv / bultstorlekar: 4-40, 5-40, 6-32, 8-32, 10-24 och 10-32
    • Krymper 8 mm självantändning och 7 mm oisolerade ledningar
    • Utrustad med plastisolhandtag för extra komfort
    • Uppfyller ASME-standarder

Produktvarianter

ProduktModellJusterbarKapacitetFunktionerHantera materialHantera typTotal längdPris
PROTO J296 Wire Stripper 30 To 22 Awg 6-1 / 16 In | AD2KUM 3R284 J296Automat30 till 22 AWGStrip / klippplastisolVårens återkomst6 1 / 16 "306SEK
PROTO J297 Wire Stripper 20 till 10 Awg 6 In | AD2KUN 3R285 J297Manuell20 till 10 AWGStrip / klippStål med PlastisolVårens återkomst6"320SEK
PROTO J299 Tether Ready Wire Stripper, Air-Pocket Isolated Cushion Grip | AD2KUQ 3R287 J299Manuell22 till 10 AWGStrip / CrimpStål med PlastisolKuddgrepp8.5 "435SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J298 trådavdragare, isolerad, 22 till 10 AWG, 8-1/4 tums längd
468SEK /enhet