Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3211 Tändningsnyckel 15/64 x 13/64 15/60 Deg | AA8XHX 1ANP5

PROTO J3211 Tändnyckel 15/64 x 13/64 15/60 grader

Finns i lager
Artikel: AA8XHX Modell: J3211Korsreferens: 1ANP5
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
167SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTändningsnyckel
Finishsatin
Huvudvinkel15 och 60 grader
Huvudstorlek15 / 64 "x 13 / 64"
MaterialStål
Total längd3"
SAE eller metriskSAE
Storlek15 / 64 "x 13 / 64"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO J3210 Tändningsnyckel 13/64 x 15/64 15/60 Deg | AA8XHW 1ANP4 J32103"13 / 64 "x 15 / 64"157SEK
PROTO J3215 Tändnyckel 7/32 x 1/4 tum 15/60 Deg | AA8XHY 1ANP6 J32153"7 / 32 "x 1 / 4"168SEK
PROTO J3216 Tändnyckel 1/4 x 7/32 tum 15/60 Deg | AA8XHZ 1ANP7 J32163"1 / 4 "x 7 / 32"167SEK
PROTO J3220 Tändningsnyckel 9/32 x 5/16 tum 15/60 Deg | AA8XJA 1ANP8 J32203.5 "9 / 32 "x 5 / 16"174SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3211 Tändnyckel 15/64 x 13/64 15/60 grader
167SEK /enhet