Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3740 Skiftnyckeluppsats Sae och metrisk 9st | AG4XYX 35GM75

PROTO J3740 Flare Mutter skiftnyckel Set Sae And Metric 9st

Finns i lager
Artikel: AG4XYX Modell: J3740Korsreferens: 35GM75
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
5 513 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlare mutternyckeluppsättning
Finishsatin
Antal bitar9
Antal poäng6
Längdintervall6-1/4 to 9-7/16"
SAE eller metriskSAE och metrisk
Skiftnycklar ingår9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8204110030

Produktinformation:

    • Utrustad med 60 graders förskjutning för att förbättra åtkomsten till djupt fästa fästelement
    • Offsethandtag för att hålla knogarna fria från hinder och spara tid
    • Boxändar utgör patenterat TorquePlus-system

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal bitarAntal poängSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris
PROTO J3800M Skiftnyckelsats 10-19mm 10 st. | AG2PWC 31XR45 J3800MSvartoxid1012metrisk10mm,11mm,12mm,13mm,14mm,15mm,16mm,17mm,18mm,19mm7 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3740 Flare Mutter skiftnyckel Set Sae And Metric 9st
5 513 kr /enhet