Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J376L Hållringstång | AD8FDL 4JV84

PROTO J376L Tång för fästring

Finns i lager
Artikel: AD8FDL Modell: J376LKorsreferens: 4JV84
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
529SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållringstång
KonverterarFrån internt till externt och tillbaka igen med justeringsknappen
För Bore Dia.1-7 / 16 till 2 "
För Shaft Dia.7/16 till 2 "
HandleLuftdämpat grepp med returfjäder
Hantera färgRed
Handtag DesignLuftkuddegrepp
MaterialKolstål
Antal bitar1
Total längd6.75 "
Vårens återkomstJa
Spetsvinkel (grader)90
Tips Dia.0.070 "
Tipsstorlek0.07 "
Tips typFast
TypCabriolet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFör Bore Dia.För Shaft Dia.Vårens återkomstTipsstorlekTips typTypHandlePris
PROTO J379 Hållringstång 90 grader 8-5 / 8 tum längd | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 till 3 "ÖvrigtNej0.09 "FastIntern externPlastisol luftdämpad694SEK
PROTO J364 hållringstänger, konstruktion av legerat stål, handtag med vanligt grepp | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 till 6 "-Ja0.12 "utbytbarInreFjäderbelastad spärr som låses i önskad storlek1 879 kr
PROTO J365 hållringstång, legerat stål, 0 graders spetsvinkel, svart handtag | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Ja0.12 "utbytbarYttreFjäderbelastad spärr som låses i önskad storlek1 951 kr
PROTO J370 Låsringstång 0.038in 45 grader | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 till 9/16 "1/2 till 25/32 "Nej0.038 "FastCabrioletRöd plastisol477SEK
PROTO J371 Låsringstång 0.038in 90 grader | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 till 1 "1/8 till 5/32 "Nej0.038 "FastCabrioletRöd plastisol462SEK
PROTO J372 Hållringstång 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 till 7/8 "Nej0.047 "FastCabrioletRöd plastisol473SEK
PROTO J373 Hållringstång 0.047in 45 grader | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 till 1-1 / 64 "13/16 till 1 "Nej0.047 "FastCabrioletDämpat grepp515SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J376L Tång för fästring
529SEK /enhet