Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3816M Flänsmutternyckel 16mm metrisk | AG2PLJ 31XR52

PROTO J3816M Mutternyckel 16 mm metrisk

Finns i lager
Artikel: AG2PLJ Modell: J3816MKorsreferens: 31XR52
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
652SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
FinishSvartoxid
Flexibelt huvudspärr
Huvudstorlek16mm
MaterialStål
Antal poäng12
Total längd7 5 / 16 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek16mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1418
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal poängTotal längdStorlekPris
PROTO J3707M nyckelnyckel 5-11 / 16 tum längd metrisk | AA8XLB 1ANX4 J3707Msatin65 11 / 16 "7 x 8mm380SEK
PROTO J3709M nyckelnyckel, metrisk 6-5 / 16 tum längd | AA8XLC 1ANX5 J3709Msatin66 5 / 16 "9 x 11 mm368SEK
PROTO J3710M nyckelnyckel 6-15 / 16 tum längd metrisk | AA8XLD 1ANX6 J3710Msatin66 15 / 16 "10 x 12mm440SEK
PROTO J3713M nyckelnyckel 7-9 / 16 tum längd metrisk | AA8XLE 1ANX7 J3713Msatin67 9 / 16 "13 x 14 mm424SEK
PROTO J3715M Flänsmutternyckel 8 tum Längd Metrisk | AA8XLF 1ANX8 J3715Msatin68"15 x 17 mm483SEK
PROTO J3716M Flänsmutternyckel Metrisk 8-13 / 16 tum Längd | AA8XLG 1ANX9 J3716Msatin68 13 / 16 "16 x 18 mm509SEK
PROTO J3719M nyckelnyckel 9-7 / 16 tum längd metrisk | AA8XRF 1APC0 J3719Msatin69.437 "19 x 21 mm493SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3816M Mutternyckel 16 mm metrisk
652SEK /enhet