Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3828 Spärrnyckel med flänsmutter 9-3/8 tums längd | AA8XKV 1ANW8

PROTO J3828 Ratcheting Flare Mutter skiftnyckel 9-3/8 tums längd

Finns i lager
Artikel: AA8XKV Modell: J3828Korsreferens: 1ANW8

Få det Maj 7, Tisdag
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
733SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting Flare Nut Wrenny
FinishSvartoxid
Huvudstorlek7 / 8 "
MaterialStål
Antal poäng12
Total längd9.375 "
SAE eller metriskSAE
Storlek7 / 8 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8204120000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO J3812 Ratcheting Flare Nut Wrench Sae | AA8XKL 1ANW0 J38125.437 "3 / 8 "476SEK
PROTO J3814 Spärrnyckel 5-7 / 16 tum längd | AA8XKM 1ANW1 J38145.437 "7 / 16 "502SEK
PROTO J3816 Ratcheting Flare Nut Wrench Sae | AA8XKN 1ANW2 J38165.437 "1 / 2 "500SEK
PROTO J3818 Ratcheting Flare Nut Wrench Sae | AA8XKP 1ANW3 J38187.25 "9 / 16 "574SEK
PROTO J3820 Ratcheting Flare Mutternyckel 7-1 / 4 tum Längd | AA8XKQ 1ANW4 J38207.25 "5 / 8 "596SEK
PROTO J3822 Ratcheting Flare Nut Wrench Sae | AA8XKR 1ANW5 J38227.25 "11 / 16 "566SEK
PROTO J3824 Ratcheting Flare Mutternyckel 7-1 / 4 tum Längd | AA8XKT 1ANW6 J38247.25 "3 / 4 "606SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3828 Ratcheting Flare Mutter skiftnyckel 9-3/8 tums längd
733SEK /enhet