Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J47A Pin Punch Set, S2 härdat verktygsstål, 2-delad design - 7 st | AD2KPT 3R111

PROTO J47A Pin Punch Set, S2 härdat verktygsstål, 2-delad design - 7 st

Finns i lager
Artikel: AD2KPT Modell: J47AKorsreferens: 3R111
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
948SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrive Pin Punch Set
Längd4-1/8, 4-1/2, 4-3/4, 5, 5-1/4, 5-1/2, 5-3/4"
MaterialS2 härdat verktygsstål
Antal bitar7
Storlekar ingår1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.513
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Har design i två delar som garanterar hållbarhet
    • Utrustad med omvänd kona för att förhindra bindning
    • Modifierad parabolisk slående ände hjälper till att minska flis och svamp
    • Svart oxidfinish för skydd mot rost och förlängning av verktygets livslängd
    • Polerad identifieringspanel markerad med storlek och verktygsnummer i svart inlägg
    • Inkluderar en verktygsvalsficka för enkel förvaring

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialPris
PROTO J48007 Drivstiftsstanssats, stål, 1-delad design, svartoxidfinish | AB3ACM 1Q737 J480074-3/8, 4-13/16, 5-1/2, 5-9/16, 5-7/8, 6-3/8, 6-3/4"Stål893SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J47A Pin Punch Set, S2 härdat verktygsstål, 2-delad design - 7 st
948SEK /enhet