Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J48732LS2 lång stiftstans 7/32 tum Spets | AH6EAV 35XT11

PROTO J48732LS2 Long Drive Pin Punch 7/32 tums spets

Finns i lager
Artikel: AH6EAV Modell: J48732LS2Korsreferens: 35XT11
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
246SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLong Drive Pin Punch
ByggS2 stål
DesignaOmvänd kona
Hex7/16
Längd8"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek7/32
TypSuperplikt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)1.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Värmebehandlad för ökad styrka och hållbarhet, modifierad parabolisk slående ände för att minska svamp och flisning, svartoxidfinish för att förhindra rostkorrosion, polerad identifieringspanel med verktygsnummer och storlek

Produktvarianter

ProduktModellDesignaHexArtikelLängdTether kapabelTipsstorlekPris
PROTO J48014 Hålstiftstans 1/4 x 5 3/4 tum | AB3ACN 1Q738 J480141 stycke7 / 16 "Drive Pin Punch5.75 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 4 "171SEK
PROTO J48014L Stiftstanslås lång 1/4 x 8 tum | AB3ACP 1Q739 J48014L1 stycke1 / 2 "Drive Pin Punch8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 4 "220SEK
PROTO J48018 Punch Drive Pin 1/8 In | AB3ACQ 1Q740 J480181 stycke5 / 16 "Drive Pin Punch4.75 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 8 "130SEK
PROTO J48038 Punch Drive Drive Pin 3/8 In | AB3ACR 1Q741 J480381 stycke5 / 8 "Drive Pin Punch6.5 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 8 "221SEK
PROTO J48116 Hålstiftstans 1/16 x 4 1/8 tum | AB3ACT 1Q742 J481161 stycke1 / 4 "Drive Pin Punch4.125 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 16 "118SEK
PROTO J48316 Hålstiftstans 3/16 x 5 1/4 tum | AB3ACU 1Q743 J483161 stycke3 / 8 "Drive Pin Punch5.25 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 16 "148SEK
PROTO J48332 Hålstiftstans 3/32 x 4 1/2 tum | AB3ACW 1Q745 J483321 stycke1 / 4 "Drive Pin Punch4.5 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 32 "119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J48732LS2 Long Drive Pin Punch 7/32 tums spets
246SEK /enhet