Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J49003CF Crowfoot uttagssats 3/8 tums Drive Sae 15 st | AC2HKQ 2KGH9

PROTO J49003CF Crowfoot Socket Set 3/8 Inch Drive Sae 15 st

Finns i lager
Artikel: AC2HKQ Modell: J49003CFKorsreferens: 2KGH9

Få det Maj 7, Tisdag
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
8 611 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrowfoot sockelsats
ByggStål
Drivstorlek3 / 8 "
FinishFull polsk krom
Head StyleÖppna änden
MaterialLegerat stål
Antal bitar15
SAE eller metriskSAE
Storlek3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"
Skiftnycklar ingår3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekAntal bitarSAE eller metriskStorlekSkiftnycklar ingårPris
PROTO J47000MCF Crowfoot-sockelsats 1/4 drivenhet Metrisk 7 st | AC2HKN 2KGH7 J47000MCF1 / 4 "7metrisk7mm,8mm,10mm,11mm,12mm,13mm,14mm7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm2 739 kr
PROTO J53001CF Crowfoot-uttagssats 1/2 tum Drive Sae 15 st | AC2HKR 2KGJ1 J53001CF1 / 2 "15SAE1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2"14 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J49003CF Crowfoot Socket Set 3/8 Inch Drive Sae 15 st
8 611 kr /enhet