Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J49007 Roll Pin Punch Set, Modifierad Parabolic Striking End, Verktygsficka | AB3ADD 1Q754

PROTO J49007 Roll Pin Punch Set, Modifierad Parabolic Striking End, Verktygspåse

Finns i lager
Artikel: AB3ADD Modell: J49007Korsreferens: 1Q754

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 024 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPunch Set
Längd3-3/4, 4-1/4, 4-3/4, 5-1/4, 5-7/16, 5-7/8, 6-7/16"
MaterialS2 stål
Antal bitar7
Storlekar ingår1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Typ1-delars designuppsättning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 7-delat stiftuppsättning för rullstift utformat för stansning av arbetsstycken i metallbearbetning, bilindustri och produktion
    • Omvänd avsmalning förhindrar bindning och värmebehandlad S2-stålkonstruktion ger hög hållfasthet och hållbarhet
    • Modifierad parabolisk slående ände för att förhindra flisning och svamp och svartoxidfinish för att motstå hårda industriella missbruk
    • Lätt verktygsrullepåse för säker lagring och bärbarhet

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialPris
PROTO J49007S2 Punch Set S2 1 / 16-1 / 4 tum 7 st | AE8KEA 6DJZ6 J49007S23 3/4 "till 6 7/16"S2 härdat verktygsstål970SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J49007 Roll Pin Punch Set, Modifierad Parabolic Striking End, Verktygspåse
1 024 kr /enhet