Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J49014S2 Stiftstans S2 1/4 x 6-7 / 16 In | AE8KCV 6DJW7

PROTO J49014S2 Pin Punch S2 1/4 x 6-7/16 In

Finns i lager
Artikel: AE8KCV Modell: J49014S2Korsreferens: 6DJW7

Få det Maj 15, Onsdag
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
202SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPin Punch
ByggS2 härdat verktygsstål
Hex7 / 16 "
Längd6.437 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Modifierad parabolisk slående ände, svartoxidfinish

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdTipsstorlekPris
PROTO J49018S2 Stiftstans S2 1/8 x 4-3 / 4 In | AE8KCW 6DJW8 J49018S25 / 16 "4.75 "1 / 8 "155SEK
PROTO J49038S2 Stiftstans S2 3/8 x 7-1 / 2 In | AE8KCX 6DJW9 J49038S21 / 2 "7.5 "3 / 8 "219SEK
PROTO J49116S2 Stiftstans S2 1/16 x 43-3 / 4 In | AE8KCY 6DJX0 J49116S21 / 4 "3.75 "1 / 16 "124SEK
PROTO J49316S2 Stiftstans S2 3/16 x 5-7 / 16 In | AE8KCZ 6DJX1 J49316S23 / 8 "5.437 "3 / 16 "190SEK
PROTO J49332S2 Stiftstans S2 3/32 x 4-1 / 4 In | AE8KDA 6DJX2 J49332S21 / 4 "4.25 "3 / 32 "142SEK
PROTO J49532S2 Stiftstans S2 5/32 x 5-1 / 4 In | AE8KDB 6DJX3 J49532S25 / 16 "5.25 "5 / 32 "164SEK
PROTO J49732S2 Stiftstans S2 7/32 x 5-7 / 8 In | AE8KDC 6DJX4 J49732S23 / 8 "5.875 "7 / 32 "180SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J49014S2 Pin Punch S2 1/4 x 6-7/16 In
202SEK /enhet