Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5240A Uttag Bit 3/8 Drive 5/16 tum slitsad | AA8VHH 1AH91

PROTO J5240A Socket Bits 3/8 Drive 5/16 Inch Slotted

Finns i lager
Artikel: AA8VHH Modell: J5240AKorsreferens: 1AH91

Få det Maj 7, Tisdag
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
258SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
Bitstilspår~~POS=TRUNC
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishHelpolerad krom
Antal poäng6
Total längd3"
SAE eller metriskSAE
Storlek5 / 16 "
SockeldjupStandard
Tipsstorlek5 / 16 "
Tips typspår~~POS=TRUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTotal längdStorlekTipsstorlekTips typPris
PROTO J4904BD Uttag Bit 3/8 Drive 1/8 tum Kulländ Hex | AA9UXY 1FX59 J4904BDExtra lång sockelbit6 3 / 32 "1 / 8 "1 / 8 "Ball End Hex226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5240A Socket Bits 3/8 Drive 5/16 Inch Slotted
258SEK /enhet