Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J4990-10MST Kort hylsbits 3/8 enhet 10 mm sexkant | AD8FDQ 4JV95

PROTO J4990-10MST Kort Socket Bit 3/8 Drive 10mm Hex

Finns i lager
Artikel: AD8FDQ Modell: J4990-10MSTKorsreferens: 4JV95
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
222SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKort uttagsbit
Bitlängd11 / 16 "
BitstilHex
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishHelpolerad krom
Insättningslängd11 / 16 "
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng6
Total längd1 25 / 32 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek10
SockeldjupShallow
Tipsstorlek10mm
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdTotal längdSAE eller metriskStorlekTipsstorlekPris
PROTO J4990-5MST Kort hylsbits 3/8 enhet 5 mm sexkant | AD8FDR 4JV97 J4990-5MST11 / 16 "1 25 / 32 "metrisk5"5mm210SEK
PROTO J4990-8MST Kort hylsbit 3/8 Drive 8mm Hex | AD8FDU 4JW02 J4990-8MST11 / 16 "1 25 / 32 "metrisk88mm202SEK
PROTO J49901 / 8ST Kort uttag Bit 3/8 Drive 1/8 tum Hex | AD8FDZ 4JW08 J49901 / 8ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE1 / 8 "1 / 8 "207SEK
PROTO J49903 / 16ST kort uttag Bit 3/8 Drive 3/16 tum Hex | AD8FEA 4JW09 J49903 / 16ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE3 / 16 "3 / 16 "210SEK
PROTO J49905 / 32ST Kort uttag Bit 3/8 Drive 5/32 tum Hex | AD8FED 4JW12 J49905 / 32ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE5 / 32 "5 / 32 "206SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J4990-10MST Kort Socket Bit 3/8 Drive 10mm Hex
222SEK /enhet