Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J4996 9-delad sexkantsnyckelsats med rund huvud, 2.5 mm sexkantstorlek, metrisk | AB3ADV 1Q808

PROTO J4996 9-delad sexkantsnyckelsats med rund huvud, 2.5 mm sexkantstorlek, metrisk

Finns i lager
Artikel: AB3ADV Modell: J4996Korsreferens: 1Q808
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
337SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsexnyckelsats med kulände
Armlängd3 "till 7.75"
ArmtypLång
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishSvartoxid
Hantera materialLegerat stål
Hantera typL-formad
Mätningstypmetrisk
Antal bitar9
StorlekodM7
Storlekar ingår1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

PROTO insexnyckelset J4996 är designad för att fästa skruvar i fordon, industrimaskiner och vetenskaplig utrustning.

Funktioner:

  • J4996 PROTO insexnyckelset med runda huvuden levereras med ett L-format handtag för ett bekvämt grepp.
  • Den har en konstruktion av legerat stål för att ge långvarig hållbarhet och hög draghållfasthet.
  • Verktygen har svart oxidfinish för fullständigt skydd mot nötande vätskor, kemikalier och tuffa industriella miljöer.
  • Detta set har en kulände för att lossa / dra åt skruvar i svåråtkomliga utrymmen, i vinklar upp till 25 grader.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur underhåller du en insexnyckel?

A.

  • Skydda nyckeln från rostbildning.
  • Förvara på en torr och ren plats.
  • Torka och smörj efter varje användning.

F. Hur många stycken finns i detta paket?

A. Denna nyckelsats innehåller 9 enheter.

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdArmtypMätningstypAntal bitarStorlekar ingårPris
PROTO J4995 13-delad insexnyckelsats med rund huvud, bråkmätenhet | AD9DXY 4R615 J49952.3 "till 7"KortSAE130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"467SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J4996 9-delad sexkantsnyckelsats med rund huvud, 2.5 mm sexkantstorlek, metrisk
337SEK /enhet