Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J4995 13-delad insexnyckelsats med rund huvud, bråkmätenhet | AD9DXY 4R615

PROTO J4995 13-delad sexkantnyckelsats med rund huvud, bråkmätenhet

Finns i lager
Artikel: AD9DXY Modell: J4995Korsreferens: 4R615
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
467SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsexnyckelsats med kulände
Armlängd2.3 "till 7"
ArmtypKort
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishSvartoxid
Hantera materialLegerat stål
Hantera typL-formad
MätningstypSAE
Antal bitar13
StorlekodS17
Storlekar ingår0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Proto J4995 insexnyckelsats med rund huvud för skruvfästning i produktion, industrimaskiner och tillverkningsapplikationer
    • Konstruktion av legerat stål ger hög hållfasthet och hållbarhet och L-format handtag ger komplett grepp och stöd
    • Svartoxidfinish erbjuder fullständigt skydd mot slipande vätska, kemikalier och tuff industriell miljö

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdArmtypMätningstypAntal bitarStorlekar ingårPris
PROTO J4996 9-delad sexkantsnyckelsats med rund huvud, 2.5 mm sexkantstorlek, metrisk | AB3ADV 1Q808 J49963 "till 7.75"Långmetrisk91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm337SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J4995 13-delad sexkantnyckelsats med rund huvud, bråkmätenhet
467SEK /enhet