Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5026-50A Tändstiftuttag 3/8 Indr 13/16 tum 6 Pt | AA8LVT 19C478

PROTO J5026-50A Tändstiftssockel 3/8 Indr 13/16 tum 6 Pt

Finns i lager
Artikel: AA8LVT Modell: J5026-50AKorsreferens: 19C478
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
832SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlex tändstiftuttag
Drivstorlek3 / 8 "
Finishkrom
MaterialLegerat stål
Antal poäng6
Utmatningsdrivstorlek13 / 16 "
Total längd3.375 "
SAE eller metriskSAE
Storlek13 / 16 "
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishUtmatningsdrivstorlekStorlekPris
PROTO J5020-70A Tändstiftuttag 3/8 tum Drive 5/8 tum 6 Pt | AA8VWP 1AK03 J5020-70APolerad5 / 8 "5 / 8 "771SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5026-50A Tändstiftssockel 3/8 Indr 13/16 tum 6 Pt
832SEK /enhet