Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J503 / 16S2 Startstans S2 1/16 x 4-1 / 4 In | AE8KDF 6DJX7

PROTO J503/16S2 startstans S2 1/16 x 4-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE8KDF Modell: J503/16S2Korsreferens: 6DJX7
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
134SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStartpunch
ByggS2 härdat verktygsstål
Hex3 / 16 "
Längd4.25 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Modifierad parabolisk slående ände, svartoxidfinish

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdTipsstorlekPris
PROTO J501 / 2S2 Startstans S2 1/4 x 6-1 / 2 In | AE8KDD 6DJX5 J501 / 2S21 / 2 "6.5 "1 / 4 "175SEK
PROTO J501 / 4S2 Startstans S2 3/32 x 5 tum | AE8KDE 6DJX6 J501 / 4S21 / 4 "5"3 / 32 "137SEK
PROTO J503 / 8S2 Startstans S2 3/16 x 5-5 / 8 In | AE8KDG 6DJX8 J503 / 8S23 / 8 "5.625 "3 / 16 "174SEK
PROTO J505 / 16S2 Startstans S2 1/8 x 5-1 / 8 In | AE8KDH 6DJX9 J505 / 16S25 / 16 "5.125 "1 / 8 "160SEK
PROTO J507 / 16S2 Startpunch S2 7/32 x 6 In | AE8KDJ 6DJY0 J507 / 16S27 / 16 "6"7 / 32 "171SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J503/16S2 startstans S2 1/16 x 4-1/4 tum
134SEK /enhet