Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J52304 sockelsats 3/8 tums enhet 13 st | AE3CJE 5C918

PROTO J52304 Socket Set 3/8 Inch Drive 13 St

Finns i lager
Artikel: AE3CJE Modell: J52304Korsreferens: 5C918

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 677 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsnyckelsats
Deep Socket Point Styles ingårIngen
Drivstorlek3 / 8 "
FinishSvartoxid
Flex Socket Point Styles ingårIngen
Antal bitar13
SAE eller metriskSAE
Uttag ingår1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"
Std. Socket Point-stilar ingår12
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBehållarstorlekbehållare TypMätningstypAntal bitarAntal poängSAE eller metriskStorlekPris
PROTO J54104 Uttagssats 1/2 tums krom 11 st | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-3 702 kr
PROTO J47100 Uttagssats 1/4 tum Drive 10 st | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-1 597 kr
PROTO J47102 Uttagssats 1/4 tums enhet 10 st | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-1 545 kr
PROTO J52118 Uttagssats 3/8 tums enhet 10 st | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-1 285 kr
PROTO J52102 Uttagssats 3/8 tums enhet 7 st | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-3 810 kr
PROTO J52100 sockelsats 3/8 tums enhet 7 st | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-4 094 kr
PROTO J52200 sockelsats 3/8 tums enhet 7 st | AA8UJU 1AC86 J52200----7-metrisk-3 767 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J52304 Socket Set 3/8 Inch Drive 13 St
1 677 kr /enhet