Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5441-17M-TT Anslutningsdon 1/2 tum Drive 17mm Standard | AF8AHD 24AJ62

PROTO J5441-17M-TT Tether Ready Socket 1/2 Inch Drive 17 mm Standard

Finns i lager
Artikel: AF8AHD Modell: J5441-17M-TTKorsreferens: 24AJ62
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
650SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTether Ready -uttag
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishFull polsk
MaterialLegerat stål
Antal poängNA
Utgång TypBituttag - Hex
Total längd4"
SAE eller metriskmetrisk
Storlek17mm
SockeldjupStandard
Tether kapabelKoppling klar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3915
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellAntal poängUtgång TypTotal längdStorlekPris
PROTO J5410M-TT Anslutningsdon 1/2 tums Drive 10mm 12-punkts | AF8ADM 24AH76 J5410M-TT12Hex1 31 / 64 "10422SEK
PROTO J5411M-TT Anslutningsdon, 1/2 tum Drive 11mm 12-punkts | AF8ADN 24AH77 J5411M-TT12Hex1 31 / 64 "11429SEK
PROTO J5412M-TT Anslutningsdon, 1/2 tum Drive 12mm 12-punkts | AF8ADP 24AH78 J5412M-TT12Hex1 31 / 64 "12 "429SEK
PROTO J5413M-TT Anslutningsdon 1/2 tums Drive 13mm 12-punkt | AF8ADQ 24AH79 J5413M-TT12Hex1 31 / 64 "13426SEK
PROTO J5414M-TT Anslutningsdon 1/2 tums enhet 14mm 12-punkts | AF8ADR 24AH80 J5414M-TT12Hex1.5 "14mm434SEK
PROTO J5415M-TT Tether Ready Ready Socket 1/2 inch Drive 15mm 12 Point | AF8ADT 24AH81 J5415M-TT12Hex1.5 "15mm429SEK
PROTO J5416M-TT Anslutningsdon fäste 1/2 tum Drive 16mm 12-punkts | AF8ADU 24AH82 J5416M-TT12Hex1.5 "16mm271SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5441-17M-TT Tether Ready Socket 1/2 Inch Drive 17 mm Standard
650SEK /enhet