Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5530HL uttag 3/4 tums enhet 15/16 tum 6-punkts djup | AA8XQJ 1AP89

PROTO J5530HL Sockel 3/4 Inch Drive 15/16 Inch 6 Point Deep

Finns i lager
Artikel: AA8XQJ Modell: J5530HLKorsreferens: 1AP89

Få det Maj 7, Tisdag
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
531SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
Finishsatin
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd3.5 "
SAE eller metriskSAE
Storlek15 / 16 "
SockeldjupDjup
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal poängUtgång TypTotal längdStorlekSockeldjupPris
PROTO J5530SPL uttag 3/4 tums enhet 15/16 tum 12-punkts standard | AA8LVD 19C465 J5530SPLkrom12# 30 Spline Hex1.875 "15 / 16 "Standard1 656 kr
PROTO J5528HL uttag 3/4 tums enhet 7/8 tum 6-punkts djup | AA8XQH 1AP88 J5528HLsatin6Hex3.5 "7 / 8 "Djup525SEK
PROTO J5532HL uttag 3/4 tums enhet 1 tum 6-punkts djup | AA8XQK 1AP90 J5532HLsatin6Hex3.5 "1"Djup506SEK
PROTO J5536HL uttag 3/4 tums enhet 1-1 / 8 tums 6-punkts djup | AA8XQM 1AP92 J5536HLsatin6Hex3.5 "1.125 "Djup551SEK
PROTO J5540HL uttag 3/4 tums enhet 1-1 / 4 tums 6-punkts djup | AA8XQN 1AP93 J5540HLsatin6Hex3.5 "1.25 "Djup549SEK
PROTO J5542HL uttag 3/4 tums enhet 1-5 / 16 tum 6-punkts djup | AA8XQP 1AP94 J5542HLsatin6Hex3.5 "1 5 / 16 "Djup588SEK
PROTO J5544HL Uttag 3/4 tum Drive 1-3 / 8 tum 6-punkts djup | AA8XQQ 1AP95 J5544HLsatin6Hex3.5 "1.375 "Djup679SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5530HL Sockel 3/4 Inch Drive 15/16 Inch 6 Point Deep
531SEK /enhet