Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J60010 Infoga bitar | AA9UWH 1FW84

PROTO J60010 Insert Bits

Finns i lager
Artikel: AA9UWH Modell: J60010Korsreferens: 1FW84

Få det Maj 22, Onsdag
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
20SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
BitstilPhillips ACR
FinishSvartoxid
MaterialS2 stål
Total längd1"
Punktstorlek#2
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "
TypPhillips

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTotal längdPunktstorlekPris
PROTO J60116 Biteffekt # 2 Phillips | AA9UWF 1FW60 J60116Power Bit2 13 / 16 "#241SEK
PROTO J60004 Phillips skärstorlek #1 1/4 tums skaft | AA9UWJ 1FW87 J60004Sätt in bit1"#119SEK
PROTO J60002 Insatsbits Phillips Storlek # 1 Drive 1/4 In | AA9UWK 1FW88 J60002Sätt in bit1"#111SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J60010 Insert Bits
20SEK /enhet