Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J60002 Insatsbits Phillips Storlek # 1 Drive 1/4 In | AA9UWK 1FW88

PROTO J60002 Insert Bit Phillips Storlek #1 Drive 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AA9UWK Modell: J60002Korsreferens: 1FW88
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
11SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
BitstilPhillips
FinishSvartoxid
MaterialS2 stål
Total längd1"
Punktstorlek#1
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "
TypPhillips

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTotal längdPunktstorlekPris
PROTO J60116 Biteffekt # 2 Phillips | AA9UWF 1FW60 J60116Power Bit2 13 / 16 "#241SEK
PROTO J60010 Infoga bitar | AA9UWH 1FW84 J60010Sätt in bit1"#220SEK
PROTO J60004 Phillips skärstorlek #1 1/4 tums skaft | AA9UWJ 1FW87 J60004Sätt in bit1"#119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J60002 Insert Bit Phillips Storlek #1 Drive 1/4 In
11SEK /enhet