Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J6012EA fast elektronisk momentnyckel, 1/4 tum, vridmomentområde 5 till 99.5 fot-Lbs. | CD3LHD 53JT47

PROTO J6012EA fast elektronisk momentnyckel, 1/4 tum, vridmomentområde 5 till 99.5 fot-lbs.

Finns i lager
Artikel: CD3LHD Modell: J6012EAKorsreferens: 53JT47
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
11 270 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk momentnyckel
Noggrannhet+ / - 2%
Kalibrerings certifikatJa
KonverterarNm, ft.-lb., in.-lbf, kg.cm.
Drivstorlek1 / 4 "
Head TypFast
MaterialStål
MätningstypFoot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter
Total längd16 45 / 64 "
Kraftkälla(2) AA-batterier
spärrJa
RotationCW / CCW
Momentområde (Ft.-Lb.)5 till 99.5
Momentområde (in-lbs.)60 till 1195
Momentområde (kg. Cm.)69 till 1378
Momentområde (Nm)6.8 till 135
Visuella / hörbara indikatorerLED-lampor m / summer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9665

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetDrivstorlekHead TypTotal längdKraftkällaVisuella / hörbara indikatorerPris
PROTO JH4-250RB elektronisk momentnyckel 1/4 tum stål | AG6PDT 36WX46 JH4-250RB+ /-2%1 / 4 "Ratcheting Vändbar20.5 "AA batteriGult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt10 501 kr
PROTO J6012EFX 3/8 tum fast elektronisk momentnyckel, vridmomentområde 5 till 99.5 fot-lbs. | CD2LTN 53JT46 J6012EFX+ / - 2%3 / 8 "Fast16 45 / 64 "(2) AA-batterierLED-lampor m / summer9 132 kr
PROTO J6014E fast elektronisk momentnyckel, 1/2 tum, vridmomentområde 25 till 250 fot-lbs. | CD3LHE 53JT51 J6014E+ / - 2%1 / 2 "Fast25 39 / 64 "(2) AA-batterierLED-lampor m / summer10 963 kr
PROTO J6014EFX Elektronisk flexhuvud momentnyckel, 1/2 tums drivning, stål | CD3LHF 53JT52 J6014EFX+ / - 2%1 / 2 "Fast25 13 / 16 "(2) AA-batterierLED-lampor m / summer10 187 kr
PROTO J6061EFX fixerad elektronisk momentnyckel, 1/4 tum storlek, vridmomentområde 10 till 100 ft-lbs. | CD3YRW 53JT49 J6061EFX+ / - 2%1 / 4 "Fast15 39 / 64 "(2) AA-batterierLED-lampor m / summer8 068 kr
PROTO J6020EA Elektronisk momentnyckel, Centimeter-Kilogram/Foot-Pound/ Inch-Pound/Newton-Meter | CT8EHB 53JT55 J6020EA------37 727 kr
PROTO J6114BT Elektronisk momentnyckel, Foot-Pound/ Inch-Pound/Newton-Meter, 300 Till 3000 In-Lb | CT8EHC 56JR88 J6114BT------13 944 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6012EA fast elektronisk momentnyckel, 1/4 tum, vridmomentområde 5 till 99.5 fot-lbs.
11 270 kr /enhet