Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J60510 Torx insatsbit T15 1/4 tum sexkant | AB3ACF 1Q724

PROTO J60510 Torx Insert Bit T15 1/4 Inch Hex

Finns i lager
Artikel: AB3ACF Modell: J60510Korsreferens: 1Q724
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
39SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorx insatsbit
BitstilTorx (R)
FinishSvartoxid
Hexstorlek1 / 4 "
MaterialS2 stål
Total längd1"
PunktstorlekT15
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
TypHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J60510 Torx Insert Bit T15 1/4 Inch Hex
39SEK /enhet