Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J61402 Sockeladapter 1/4 He Xx 2 tum Krom | AD6YFY 4CK49

PROTO J61402 Socket Adapter 1/4 He Xx 2 Inch Chrome

Finns i lager
Artikel: AD6YFY Modell: J61402Korsreferens: 4CK49

Få det Maj 7, Tisdag
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
101SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttagsadapter
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypManlig Hex
Finishkrom
LåsaNej
Antal bitar1
Utmatningsdrivstorlek3 / 8 "
Utgång Drive TypeManliga torget
Total längd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekVäxeltypFinishLåsaUtmatningsdrivstorlekTotal längdPris
PROTO J5460-02BLS Sockeladapter 1/2 F x 1/2 In | AA8LQE 19C371 J5460-02bls1 / 2 "Kvinnlig torgSvartoxidJa1 / 2 "3"404SEK
PROTO J4759BLS Uttagsadapter 1/4 F x 1/4 In | AA8LQF 19C372 J4759BLS1 / 4 "Kvinnlig torgSvartoxidJa1 / 4 "1-11 / 16 "328SEK
PROTO J5260-02BLS Uttagsadapter 3/8 F x 3/8 tum M | AA8LQW 19C388 J5260-02bls3 / 8 "KvinnaSvartoxidJa3 / 8 "2.125 "368SEK
PROTO J5653B Sockeladapter 1/2 F x 3/4 tum M | AF7JGF 21GR80 J5653B1 / 2 "KvinnaSvartoxidNej3 / 4 "1.5 "218SEK
PROTO J5253B Sockeladapter 3/8 F x 1/2 tum M | AF7JGH 21GR82 J5253B3 / 8 "KvinnaSvartoxidNej1 / 2 "1.5 "149SEK
PROTO J5256B Uttagsadapter 1/4 F x 3/8 tum M | AF7JGL 21GR85 J5256B1 / 4 "KvinnaSvartoxidNej3 / 8 "1"148SEK
PROTO J5853 Sockeladapter, 1 tums utgångsenhetsstorlek, fyrkantig, 2 1/2 tums längd, krom, låsning | CT8FGM 426H22 J5853------472SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J61402 Socket Adapter 1/4 He Xx 2 Inch Chrome
101SEK /enhet