Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J6360B elektronisk momentmätare LCD 9V batteri | AH7MVQ 36WX49

PROTO J6360B elektronisk vridmomentmätare LCD 9V batteri

Finns i lager
Artikel: AH7MVQ Modell: J6360BKorsreferens: 36WX49

Få det Maj 6, Måndag
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
50 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk momentmätare
Noggrannhet0.5% med förlängningsgivare, 0.25% med bänkskivgivare
VisaDisplay
Drivstorlek1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
Längd7.25 "
MätningstypCentimeter-kilogram, Foot-Pound, Inch-Ounce, Inch-Pound, Newton-Centimeter, Newton-Meter
Mäta enheterft.-lb., in.-lb., in.-oz., Nm, kg / fm, C / Nm
Kraftkälla(1) 9V batteri
Moment RangeUpp till 2000 ft.-lb.
Visuella / hörbara indikatorerLCD-skärm, LED-ljussignaler
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kalibrerar: Momentnycklar, Momentskruvmejslar, Momentmultiplikatorer

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6360B elektronisk vridmomentmätare LCD 9V batteri
50 059 kr /enhet