PROTO J6474E Elektroniskt vridmomentstestare, 5 till 50 fot-kg., Drivstorlek 3/8 tum | CD3YTV 53JT56

PROTO J6474E elektronisk vridmomenttestare, 5 till 50 fot-lbs., drivstorlek 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: CD3YTV Modell: J6474EKorsreferens: 53JT56

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 960 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk vridmomentprovare
Noggrannhet+/- 1% CW / CCW @ 10 till 100% av full skala
VisaDisplay
Drivstorlek3 / 8 "
Längd6 13 / 32 "
MätningstypFoot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter
Mäta enheterNm, ft.-lb., lbf-in, kg.-cm.
KraftkällaAC / DC-adapter
Moment Range5 till 50 ft.-lb.
Visuella / hörbara indikatorerVisuell
Bredd5 39 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.112

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekMoment RangePris
PROTO J6472E elektronisk vridmomenttestare, 26 till 250 fot-lbs., drivstorlek 3/8 tum | CD3PVY 53JT50 J6472E3 / 8 "26 till 250 ft.-lb.19 624 kr
PROTO J6476E Elektroniskt vridmomentstestare, 25 till 250 fot-Lbs., Drivstorlek 1/2 tum | CD3UVW 53JT48 J6476E1 / 2 "25 till 250 ft.-lb.24 185 kr
PROTO J6478E Elektroniskt vridmomentstestare, 60 till 600 fot Lbs., Drivstorlek 27mm | CD3YLH 53JT54 J6478E27mm60 till 600 fot lb.27 548 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6474E elektronisk vridmomenttestare, 5 till 50 fot-lbs., drivstorlek 3/8 tum
20 960 kr /enhet