Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J6906MPF eluttag 1/4 tums enhet 6mm 7/8 tum längd | AC2QQB 2MA28

PROTO J6906MPF Strömuttag 1/4 tums enhet 6 mm 7/8 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC2QQB Modell: J6906MPFKorsreferens: 2MA28

Få det Maj 6, Måndag
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
200SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEluttag
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd7 / 8 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek6
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSAE eller metriskStorlekPris
PROTO J6906PF eluttag 1/4 tums enhet 3/16 tum 7/8 tum längd | AC2QPL 2MA13 J6906PF7 / 8 "SAE3 / 16 "222SEK
PROTO J6908PF eluttag 1/4 tum enhet 1/4 tum 7/8 tum längd | AC2QPM 2MA14 J6908PF7 / 8 "SAE1 / 4 "233SEK
PROTO J6910PF eluttag 1/4 tums enhet 5/16 tum 15/16 tum längd | AC2QPN 2MA15 J6910PF15 / 16 "SAE5 / 16 "218SEK
PROTO J6912PF eluttag 1/4 tums enhet 3/8 tum 15/16 tum längd | AC2QPP 2MA17 J6912PF15 / 16 "SAE3 / 8 "230SEK
PROTO J6914PF eluttag 1/4 tums enhet 7/16 tum 1 tum längd | AC2QPQ 2MA18 J6914PF1"SAE7 / 16 "226SEK
PROTO J6916PF eluttag 1/4 tum enhet 1/2 tum 1 tum längd | AC2QPR 2MA19 J6916PF1"SAE1 / 2 "266SEK
PROTO J6905MPF eluttag 1/4 tums enhet 5mm 7/8 tum längd | AC2QPZ 2MA26 J6905MPF7 / 8 "metrisk5"225SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6906MPF Strömuttag 1/4 tums enhet 6 mm 7/8 tums längd
200SEK /enhet