Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J7216H Slaguttag 3/8 tums enhet 1/2 tum 6 Pt | AA8YGJ 1AT34

PROTO J7216H Impact Socket 3/8 tums drivning 1/2 tum 6 Pt

Finns i lager
Artikel: AA8YGJ Modell: J7216HKorsreferens: 1AT34

Få det Maj 8, Onsdag
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
101SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd1 3 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1 / 2 "
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 1AT34 är en föreslagen ersättning av 4LYE4

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO J7209H Slaguttag 3/8 tum Drive 9/32 tum 6 Pt | AA2DJK 10E365 J7209H1 3 / 32 "9 / 32 "105SEK
PROTO J7210H Slaguttag 3/8 tums enhet 5/16 tum 6 Pt | AA8YGE 1AT30 J7210H1 3 / 32 "5 / 16 "102SEK
PROTO J7211H Slaguttag 3/8 tums enhet 11/32 tum 6 Pt | AA8YGF 1AT31 J7211H1 3 / 32 "11 / 32 "111SEK
PROTO J7212H Slaguttag 3/8 tum Drive 3/8 tum 6 Pt | AA8YGG 1AT32 J7212H1 3 / 32 "3 / 8 "107SEK
PROTO J7214H Slaguttag 3/8 tums enhet 7/16 tum 6 Pt | AA8YGH 1AT33 J7214H1 3 / 32 "7 / 16 "105SEK
PROTO J7218H Slaguttag 3/8 tums enhet 9/16 tum 6 Pt | AA8YGK 1AT35 J7218H1 3 / 32 "9 / 16 "105SEK
PROTO J7220H Impact Socket 3/8 Inch Drive 5/8 Inch 6 Pt | AA8YGL 1AT36 J7220H1 3 / 32 "5 / 8 "108SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J7216H Impact Socket 3/8 tums drivning 1/2 tum 6 Pt
101SEK /enhet