Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J7222M Slaguttag 3/8 tums enhet 22mm 6 Pt | AE3RGT 5F500

PROTO J7222M Slaghylsa 3/8 tums drivning 22 mm 6 Pt

Finns i lager
Artikel: AE3RGT Modell: J7222MKorsreferens: 5F500

Få det Maj 16, Torsdag
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
150SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd1 3 / 32 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek22mm
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdStorlekPris
PROTO J7223M Slaguttag 3/8 tum Drive 23mm 6 Pt | AA2DJL 10E366 J7223MSmidd legeringsstål1 11 / 32 "23mm150SEK
PROTO J7207M Slaguttag 3/8 tums enhet 7mm 6 Pt | AA8YGY 1AT51 J7207MVärmebehandlat legeringsstål1 3 / 32 "7mm112SEK
PROTO J7208M Slaguttag 3/8 tum Drive 8mm 6 Pt | AA8YGZ 1AT52 J7208MSmidd legeringsstål15 / 16 "8mm115SEK
PROTO J7209M Impact Socket 3/8 Inch Drive 9mm 6 Pt | AA8YHA 1AT53 J7209MSmidd legeringsstål15 / 16 "9mm111SEK
PROTO J7217M Slaguttag 3/8 tum Drive 17mm 6 Pt | AA8YHH 1AT60 J7217MSmidd legeringsstål1.125 "17mm121SEK
PROTO J7206M Slaguttag 3/8 tums enhet 6mm 6 Pt | AA9UUF 1FN64 J7206MSmidd legeringsstål1 3 / 32 "6mm119SEK
PROTO J7208MHF Slaguttag 3/8 tum Drive 8mm 6 Pt | AC2QRN 2MA62 J7208MHFVärmebehandlat legeringsstål1 15 / 16 "8mm254SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J7222M Slaghylsa 3/8 tums drivning 22 mm 6 Pt
150SEK /enhet